nVent CADDY - TDH oppheng/feste trapeskorrugerte undertak, Fjærstål - 179920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Takklammer til trapes (trapesformet)
Maks bordiameter i stål - 10,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Feste på profilblikk med gjengestang - nei
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856340928
Elnummer
1341300
Leverandørens varenummer
179920
Typebeskrivelse
1341300
Modell / utførelse:
Takklammer til trapes (trapesformet)
Maks bordiameter i stål:
10,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Feste på profilblikk med gjengestang:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Justerbar høyde:
nei
Med påsveiset mutter:
nei


