nVent CADDY - Teleskopskrue gun-boks vinkelbrakett, 432–660 mm Boltavstand, 38 mm, 54 mm, 63,5 mm Dybde på boks - 187191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for sentralboks - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856476245
Elnummer
1319558
Leverandørens varenummer
187191
Typebeskrivelse
1319558
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for sentralboks:
Ja
Kan montere flere bokser. Snittet og merket for enkel identifisering og bøying. Forbedret design med stansede tommemerker og forborede hull sørger for raskere og mer nøyaktig montering av boks og kabelrør mellom stendere. Forboret hull gjør det enkelt å feste bokser med en skrutrekker. Krever kun en skrumaskin for installasjon. Kan monteres på forsiden eller innsiden av stenderen. Justerbar for stenderavstander som ikke er standard. Låsetapp hindrer utilsiktet demontering. Unik design i ett stykke som kan deles.


