nVent CADDY - UBHT bjelkefesteklemmer av betong med hylleknekt - CADDY UBHT35 P1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 0...300 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Skrueløs
Nyttelastkapasitet - 750 N
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856808541
Elnummer
1341219
Leverandørens varenummer
CADDY UBHT35 P1
Typebeskrivelse
1341219
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
0...300 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Skrueløs
Nyttelastkapasitet:
750 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei


