nVent CADDY - UNIVERSALPLUGG UPN6 6MM GIPS-LETTBETONG-LECA-BETONG - 570750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Diameter på borehull - 6 mm
Lengde - 39 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893004472
Elnummer
1340200
Leverandørens varenummer
570750
Typebeskrivelse
1340200
Modell / utførelse:
Universalplugg
Diameter på borehull:
6 mm
Lengde:
39 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Med skrue:
nei
Egnet for skruediameter fra/til:
3,5...5 mm
Egnet for fransk treskrue:
Ja
Egnet for feste med kabelbånd:
nei
Dybde på borehull:
40 mm
Farge:
Grå
Med kant:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja


