Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

nVent CADDY - Vaiersnelle, 2 mm Vaier, 300 m - CADDY SLC2L1000SP

KopierKopier
nVent CADDY - Vaiersnelle, 2 mm Vaier, 300 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeldiameter - 2 mm

  • Kabelmateriale - Stål

  • Tillatt nyttelast - 440 kg

  • Kabellengde - 300 m

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856609285

Elnummer

1342871

Leverandørens varenummer

CADDY SLC2L1000SP

Typebeskrivelse

1342871

Kabeldiameter:

2 mm

Kabelmateriale:

Stål

Tillatt nyttelast:

440 kg

Kabellengde:

300 m

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Farge:

Sink

Klar høyde:

nei

Spole med nVent CADDY Speed Link-stålvaier. Stålvaieren er laget av syv bunter med syv flystålvaierstrenger hver.

nVent CADDY

Et nVent CADDY-produkt

Oppdag nVent CADDY-serien