nVent CADDY - Vaiersnelle, 3 mm Vaier, 300 m - CADDY SLC3L1000SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 3 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 880 kg
Kabellengde - 300 m
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856611028
Elnummer
1342872
Leverandørens varenummer
CADDY SLC3L1000SP
Typebeskrivelse
1342872
Kabeldiameter:
3 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
880 kg
Kabellengde:
300 m
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Sink
Klar høyde:
nei
Spole med nVent CADDY Speed Link-stålvaier. Stålvaieren er laget av syv bunter med syv flystålvaierstrenger hver.


