nVent CADDY - VF Serie C vinkel-flensklips, 1,5–6 mm Flens, 7,1 mm Hull - CADDY VF14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Hull
For flenstykkelse - 1,5...6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856351009
Elnummer
1340315
Leverandørens varenummer
CADDY VF14
Typebeskrivelse
CADDY VF14
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Hull
For flenstykkelse:
1,5...6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
0...7,1 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


