nVent CADDY - Vingemutter for T-profilklips, M6 Hull, Gjenget - 171560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Rattmutter - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856521464
Elnummer
1341090
Leverandørens varenummer
171560
Typebeskrivelse
1341090
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Rattmutter:
nei
Materialkvalitet:
04 (stål)
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Bredde:
33,7 mm
Høyde:
33,7 mm
Amerikansk utførelse:
nei
Stor diameter muliggjør bruk av utstøtningshull som festepunkter. Kombinasjon av vingemutter og skive.