nVent CADDY - Vinkelbrakett, Stål, PG, 6,3 mm Hull 1, 6,3 mm Hull 2 - CADDY AB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Andre
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 6,3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893711240
Elnummer
1340311
Leverandørens varenummer
CADDY AB
Typebeskrivelse
CADDY AB
Type feste:
Andre
Tilkoblingstype /-komponent:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
6,3
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
CADDY AB


