nVent ERIFLEX - ABS Festebolt, ABS-APS - 1706392 (560950)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 1 A
Skinneavstand - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775609508
Elnummer
1706392
Leverandørens varenummer
1706392 (560950)
Typebeskrivelse
1706392
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
1 A
Skinneavstand:
1 mm
ABS-APS leveres i sett med bolt M8, stoppskive og distansehylse M8 type hann/hunn. ABS-APS er i elektrogalvanisert stål. ABS-APS kan brukes til feste av ABS isolasjonsmodul til ABS profilskinne og til montering av flere profilskinner.


