nVent ERIFLEX - ABS Kit 160X10 - 1706388 (560910)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 4500 A
Skinneavstand - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775609102
Elnummer
1706388
Leverandørens varenummer
1706388 (560910)
Typebeskrivelse
1706388
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
4500 A
Skinneavstand:
160 mm
ABS – KIT 160 x 10 brukes ved høy strømbelastning og består av bolter tilpasset skinner med 10 mm tykkelse og bredder på 160 mm. ABS isolasjonsmodul må være for skinnetykkelse 10 mm.


