nVent ERIFLEX - ABS Kit 200X10 - 1706389 (560920)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 4500 A
Skinneavstand - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775609201
Elnummer
1706389
Leverandørens varenummer
1706389 (560920)
Typebeskrivelse
1706389
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
4500 A
Skinneavstand:
200 mm
ABS – KIT 200 x 10 brukes ved høy strømbelastning og består av bolter tilpasset skinner med 10 mm tykkelse og bredder på 200 mm. ABS isolasjonsmodul må være for skinnetykkelse 10 mm.