Utgått

nVent ERIFLEX - ABS Profil, ABS-AP - 1706391 (560940)

KopierKopier
nVent ERIFLEX - ABS Profil, ABS-AP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Maks merkestrøm - 1 A

  • Skinneavstand - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711893014952

Elnummer

1706391

Leverandørens varenummer

1706391 (560940)

Typebeskrivelse

1706391

Antall poler:

1

Maks merkestrøm:

1 A

Skinneavstand:

1 mm

ABS-AP massiv profilskinne i aluminium er 2 m lang og kan kappes til ønsket lengde og bygges til ønsket høyde ved å sette skinnene oppå hverandre eller sammen for å øke stivhet. ABS modulene kan monteres på skinnen. ABS-AP profilskinne er massiv. Hull plassering velges og bores etter ønske og for valgbar avstand mellom ABS isolerte skinneholdere.