nVent ERIFLEX - ABS Profil, ABS-AP25 - 1706390 (560930)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 1 A
Skinneavstand - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893014945
Elnummer
1706390
Leverandørens varenummer
1706390 (560930)
Typebeskrivelse
1706390
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
1 A
Skinneavstand:
1 mm
ABS-AP 25 er en profilert aluminiumskinne, 2 m lang og med 8,5 mm hull med CC avstand til hvert hull 25 mm ABS-AP 25 kan kappes til ønsket lengde og bygges til ønsket høyde ved å sette skinnene oppå hverandre eller sammen for å øke stivhet. ABS modulene kan monteres på skinnen. ABS-AP 25 profilskinne er perforert. Hull etter eget ønske og for valgbar avstand mellom ABS isolerte skinneholdere.


