nVent ERIFLEX - CABS-BT brakett - 1706144 (549460)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festefot
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775494609
Elnummer
1706144
Leverandørens varenummer
1706144 (549460)
Typebeskrivelse
1706144
Modell / utførelse:
Festefot
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør:
Ja
CABS-BT er en festebrakett for CABS skinneholder montert i bunn av skap og tavler. Elektrogalvanisert stål.CABS-BT egner seg som festebrakett når CABS skinneholdere monteres. CABS-BT monteres i par.