nVent ERIFLEX - CABS-E brakett - 1706140 (549410)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsbøyle
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775494104
Elnummer
1706140
Leverandørens varenummer
1706140 (549410)
Typebeskrivelse
1706140
Modell / utførelse:
Monteringsbøyle
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør:
Ja
CABS-E er en festebrakett i elektrogalvanisert sål for feste av CABS skinneholdere og ERIFLEX ERILINK skinnepakker.