nVent ERIFLEX - CABS-M brakett - 1706141 (549420)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Feste
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775494203
Elnummer
1706141
Leverandørens varenummer
1706141 (549420)
Typebeskrivelse
1706141
Modell / utførelse:
Feste
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør:
Ja
CABS-M festebrakett er en universal festebrakett i elektrogalvanisert stål. CABS-M er designet for å montere CABS skinneholdere til rammeverket i stativer skap og tavler.


