nVent ERIFLEX - CABS-TH brakett,sett - 1706143 (549450)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsbøyle
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775494500
Elnummer
1706143
Leverandørens varenummer
1706143 (549450)
Typebeskrivelse
1706143
Modell / utførelse:
Monteringsbøyle
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør:
Ja
CABS-TH festebrakett i elektrogalvanisert stål. CABS-TH er designet for å feste CABS skinneholdere som er montert horisontalt mot vertikale profiler i rammeverket i skap og tavler. Monteres i par.