nVent ERIFLEX - Contact Kit M10 X 50 CONT-KIT-M10X50 - 558410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Lengde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775584102
Elnummer
1706358
Leverandørens varenummer
558410
Typebeskrivelse
1706358
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Lengde:
40 mm
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Gjengestigning:
50 mm
Helgjenget:
Ja


