nVent ERIFLEX - Contact Kit M12 X 30 CONT-KIT-M12X30 - 558440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Lengde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775584409
Elnummer
1706359
Leverandørens varenummer
558440
Typebeskrivelse
1706359
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Lengde:
40 mm
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Gjengestigning:
30 mm
Helgjenget:
Ja


