nVent ERIFLEX - Contact Kit M12 X 80 CONT-KIT-M12X80 - 558490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Lengde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775584904
Elnummer
1706362
Leverandørens varenummer
558490
Typebeskrivelse
1706362
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Lengde:
50 mm
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Gjengestigning:
80 mm
Helgjenget:
Ja


