nVent ERIFLEX - Contact Kit M6 X 16 CONT-KIT-M6X16 - 558310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775583105
Elnummer
1706355
Leverandørens varenummer
558310
Typebeskrivelse
1706355
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde:
30 mm
Materialkvalitet:
8.8 (stål)
Gjengestigning:
16 mm
Helgjenget:
Ja
Bolter, muttere og kontaktskiver i elektrogalvanisert stål, kvalitetsklasse 8.8. Leveres i størrelser fra M6 til M12. Hver sett består av 100 stk. Bolter, 100 stk. Muttere og 200 stk. Kontaktskiver. Boltelengder fra 16 mm til 80 mm. Med en 8.8 Zinkbelagt bolt festes bolt, mutter og kontaktskive uten smøring og med bruk av momentnøkkel (Nm) med kraftmoment som angitt i tabell for hver boltdimensjon.