nVent ERIFLEX - Deksel Bolt, CAPB M5 CAP-CAPB5 - 560840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter - 5 mm
Ytre diameter - 14 mm
Lengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775608402
Elnummer
1706381
Leverandørens varenummer
560840
Typebeskrivelse
1706381
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter:
5 mm
Ytre diameter:
14 mm
Lengde:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Hodeisolert deksel bolt i polystyren og med stål gjenger i elektrogalvanisert stål. Kan benyttes på metall distanser og plast distanser. Meget anvendelig på avdekninger og med riller for finger tiltrekning. Tåler temperatur opp til 80⁰C og spenning opp til 1000 V AC/DC IEC 61439-1: § 8.6.3