nVent ERIFLEX - Deksel Mutter, CAPN M5 CAP-CAPN15 - 560820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter - 5 mm
Ytre diameter - 14 mm
Lengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775608204
Elnummer
1706379
Leverandørens varenummer
560820
Typebeskrivelse
1706379
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Indre diameter:
5 mm
Ytre diameter:
14 mm
Lengde:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre


