nVent ERIFLEX - Distanser CFBS, Clip 100 40x10 - 1706441 (562830)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 1 A
Skinneavstand - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775628301
Elnummer
1706441
Leverandørens varenummer
1706441 (562830)
Typebeskrivelse
1706441
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
1 A
Skinneavstand:
1 mm
CLIP 100 40 x 10 er klipps som monteres parvis på hver side av en skinne med tykkelse 10 mm og bredde 40 mm som skal monteres på CFBS 100 T skinneholder


