nVent ERIFLEX - Distanser DH 30M6 L= 30 mm, M6 gjenger, Isolert - 560700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Indre diameter - 6 mm
Ytre diameter - 13 mm
Lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775607009
Elnummer
1706371
Leverandørens varenummer
560700
Typebeskrivelse
1706371
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Indre diameter:
6 mm
Ytre diameter:
13 mm
Lengde:
30 mm
Materialkvalitet:
Andre
Distansehylse / Avstandsholder i isolerende polystyren materiale. Meget stabiliserende med gjenger hann/hunn i elektrogalvanisert metall. Tåler temperatur opp til 80⁰C og spenning opp til 1000 V AC/DC. IEC 61439-1 :§ 8.6.11