nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk 2Pol BD-40A 40 A, 2 inn - 15 ut - 563720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 16 mm²
Antall poler - 2
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775637204
Elnummer
1223489
Leverandørens varenummer
563720
Typebeskrivelse
1223489
Ledertverrsnitt:
16 mm²
Antall poler:
2
Med plombering:
nei
For maksimum effekt og minimum plass. Med beskyttelsesdeksel og isolasjonsdeksel mellom rader. Transparent for bedre visuell kontroll. Halogenfri. For DIN skinne montering eller rett på plate. IEC 60947-7. Enkel og sikker tilkobling av ledere. Angitt tiltrekkingsmoment i (Nm) på tilkoblingsklemmer i messing.


