nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk 4Pol BD-40A 40 A, 2 inn - 11 ut - 563740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 16 mm²
Antall poler - 4
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775637402
Elnummer
1223490
Leverandørens varenummer
563740
Typebeskrivelse
1223490
Ledertverrsnitt:
16 mm²
Antall poler:
4
Med plombering:
nei
For maksimum effekt og minimum plass. Med beskyttelsesdeksel og isolasjonsdeksel mellom rader. Transparent for bedre visuell kontroll. Halogenfri. For DIN skinne montering eller rett på plate. IEC 60947-7. Enkel og sikker tilkobling av ledere. Angitt tiltrekkingsmoment i (Nm) på tilkoblingsklemmer i messing.


