nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk 4Pol TD 160A 160A, 1 inn -11 ut - 563200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 6 mm²
Antall poler - 4
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775632001
Elnummer
1223462
Leverandørens varenummer
563200
Typebeskrivelse
1223462
Ledertverrsnitt:
6 mm²
Antall poler:
4
Med plombering:
nei
For maksimum effekt og minimum plass. Med beskyttelsesdeksel og isolasjonsdeksel mellom rader. Transparent for bedre visuell kontroll. Halogenfri. For DIN skinne montering eller rett på plate. IEC 60947-7. Enkel og sikker tilkobling av ledere. Angitt tiltrekkingsmoment i (Nm) på tilkoblingsklemmer i messing.