nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk 4Pol TD 80/100ALL 100 A , 2 inn - 13 ut - 563940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 25 mm²
Antall poler - 4
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775639406
Elnummer
1223501
Leverandørens varenummer
563940
Typebeskrivelse
1223501
Ledertverrsnitt:
25 mm²
Antall poler:
4
Med plombering:
nei
For maksimum effekt og minimum plass. Med beskyttelsesdeksel og isolasjonsdeksel mellom rader. Transparent for bedre visuell kontroll. Halogenfri. For DIN skinne montering eller rett på plate. IEC 60947-7. Enkel og sikker tilkobling av ledere. Angitt tiltrekkingsmoment i (Nm) på tilkoblingsklemmer i messing.