nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk 4Pol TR 250A 250 A, 2 inn - 4 ut - 563170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 6 mm²
Antall poler - 4
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775631707
Elnummer
1223459
Leverandørens varenummer
563170
Typebeskrivelse
1223459
Ledertverrsnitt:
6 mm²
Antall poler:
4
Med plombering:
nei
Klargjort for DIN skinne (asymmetrisk) montering eller skruemontering rett på plate. Enkel adkomst for tilkoblinger. Distribusjonsblokken består av ferdig gjengede kobberskinner med bolter M6 for tilkobling til utganger. Hver skinne har hull på 8 mm for tilkobling av tilførsel/innganger til hver fase. Brakettene som kobberskinnene er montert på er av forsterket polyamid glassfiber. IEC 61439.1. Dekselet er transparent pleksiglass 3 sider. Distribusjonsblokken er ferdig ut av esken, klargjort for montering på DIN skinne asymmetrisk type, og for skrue.


