nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk 4Pol TRC 630A 630 A, 1 inn - 8 ut - 563190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 8 mm²
Antall poler - 4
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775631905
Elnummer
1223461
Leverandørens varenummer
563190
Typebeskrivelse
1223461
Ledertverrsnitt:
8 mm²
Antall poler:
4
Med plombering:
nei
Klargjort for DIN skinne (symmetrisk) montering eller skruemontering rett på plate. Enkel adkomst for tilkoblinger. Distribusjonsblokken består av ferdig gjengede kobberskinner med bolter M6 for tilkobling til utganger. Hver skinne har hull på 10 mm for tilkobling av tilførsel/innganger til hver fase. Brakettene som kobberskinnene er montert på er av forsterket polyamid glassfiber. IEC 61439.1. Dekselet er transparent pleksiglass. Distribusjonsblokken er ferdig ut av esken, klargjort for montering på DIN skinne symmetrisk type, og for skrue.