nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk UD 250A 250 A, Inn: 35-120 mm² Ut: 6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 120 mm²
Antall poler - 1
Med plombering - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8711893042672
Elnummer
1223518
Leverandørens varenummer
569040
Typebeskrivelse
1223518
Ledertverrsnitt
120 mm²
Antall poler
1
Med plombering
Nei
Benyttes gjerne i el. tavler, automasjon skap, automatikk styre skap for PLS, ECOM, elektro pneumatiske, elektro hydrauliske anlegg, og tekniske rom. For data senter, sol, vind og industrielle installasjoner som ventilasjon, VVS og VA. Blokken består av fortinnet kobber og kan benyttes på ledere i kobber og aluminium. Kapslingen består av isolerende halogenfritt materiale. Lokket er gjennomsiktig, avtagbart og holder seg i åpen stilling ved montering og lukkes med snap-lock. Tåler vibrasjoner. Det gjennomsiktige lokket muliggjør visuell kontroll av tilkoblinger med synlig kontroll av kordellender i bunn som sikrer at ledning er plassert tilstrekkelig inn i klemmene før tiltrekking av boltene. Antallet utganger kan økes ved å benytte en lask mellom distribusjonsblokkene. Stor utfyllingsgrad 95%. Monteres på DIN skinne eller på plate. Høyt kortslutningsnivå IEC 61439-1:§ 8.6.3. Høy merkestrøm og driftsstrøm belastning In/Id. Tiltrekningsmoment for bolter og er angitt for Cu ledere og Al ledere i Nm i tilhørende tabell. IEC 60947-7-1