nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk UD 400A 400 A, Inn: 95-185 mm² Ut: 6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 185 mm²
Antall poler - 1
Med plombering - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8711893042689
Elnummer
1223520
Leverandørens varenummer
569050
Typebeskrivelse
1223520
Ledertverrsnitt
185 mm²
Antall poler
1
Med plombering
Nei
Benyttes gjerne i el. tavler, automasjon skap, automatikk styre skap for PLS, ECOM, elektro pneumatiske, elektro hydrauliske anlegg, og tekniske rom. For data senter, sol, vind og industrielle installasjoner som ventilasjon, VVS og VA. Blokken består av fortinnet kobber og kan benyttes på ledere i kobber Cu og aluminium Al. Kapslingen består av isolerende halogenfritt materiale. Lokket er transparent, avtagbart og holder seg i åpen stilling ved montering og lukkes med snap-lock . Tåler vibrasjoner. Gir visuell kontroll av tilkoblinger med synlig kontroll av kordellender i bunn. Dette sikrer at ledning er plassert tilstrekkelig inn i klemmene før tiltrekking av boltene. IP 20 beskyttelse. Stor utfyllingsgrad 95%. Monteres på DIN skinne eller på plate. Høyt kortslutningsnivå IEC 61439-1:§ 8.6.3. Og høy driftsstrøm belastning. Tiltrekningsmoment for bolter er angitt for Cu ledere og Al ledere. IEC 60947-7-1. Benytt FLG-400 for tilkobling til ERIFLEX FLEXIBAR om ønskelig.