nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk UDF 250A 250 A, Inn: FLEXIBAR Ut: 6 st - 569041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 16 mm²
Antall poler - 1
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893066319
Elnummer
1223519
Leverandørens varenummer
569041
Typebeskrivelse
1223519
Ledertverrsnitt:
16 mm²
Antall poler:
1
Med plombering:
nei
Benyttes gjerne i el. tavler, automasjon skap, automatikk styre skap for PLS, ECOM, elektro pneumatiske, elektro hydrauliske anlegg, og tekniske rom. For data senter, sol, vind og industrielle installasjoner som ventilasjon, VVS og VA. -Koble distribusjonsblokken direkte til ERIFLEX FLEXIBAR. Blokken har tilpasset rektangulær klemme tilpasset ERIFLEX FLEXIBAR som gir meget god kontakt. Blokken består av fortinnet kobber og kan benyttes på ledere i kobber Cu og aluminium Al. Kapslingen består av isolerende halogenfritt materiale. Lokket er transparent, avtagbart og holder seg i åpen stilling ved montering og lukkes med snap-lock. Tåler vibrasjoner. Gir visuell kontroll av tilkoblinger med synlig kontroll av kordellender i bunn. Dette sikrer at ledning er plassert tilstrekkelig inn i klemmene før tiltrekking av boltene. IP 20 beskyttelse. Stor utfyllingsgrad 95%. Monteres på DIN skinne eller på plate. Høyt kortslutningsnivå IEC 61439-1:§ 8.6.3. Høy driftsstrøm belastning. Tiltrekningsmoment for bolter er angitt for Cu ledere og Al ledere. IEC 60947-7-1


