nVent ERIFLEX - Distribusjonsblokk UDF 500A 500 A, Inn: FLEXIBAR Ut: 2 st - 569060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 35 mm²
Antall poler - 1
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893042696
Elnummer
1223523
Leverandørens varenummer
569060
Typebeskrivelse
1223523
Ledertverrsnitt:
35 mm²
Antall poler:
1
Med plombering:
nei
Koble distribusjonsblokken direkte til ERIFLEX FLEXIBAR. Blokken består av fortinnet kobber og kan benyttes på ledere i kobber Cu og aluminium Al. Kapslingen består av isolerende halogenfritt materiale. Lokket er transparent, avtagbart og holder seg i åpen stilling ved montering og lukkes med snap-lock. Tåler vibrasjoner. Gir visuell kontroll av tilkoblinger med synlig kontroll av kordellender i bunn. Dette sikrer at ledning er plassert tilstrekkelig inn i klemmene før tiltrekking av boltene. IP 20 beskyttelse. Stor utfyllingsgrad 95%. Monteres på DIN skinne eller på plate. Høyt kortslutningsnivå IEC 61439-1:§ 8.6.3. Høy driftsstrøm belastning. Tiltrekningsmoment for bolter er angitt for Cu ledere og Al ledere. IEC 60947-7-1


