nVent ERIFLEX - Fikserings-Kit for CABS (XL) - 1706142 (549430)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775494302
Elnummer
1706142
Leverandørens varenummer
1706142 (549430)
Typebeskrivelse
1706142
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med skruetilbehør:
Ja
CABS-FIXKIT sett er et forsterknings sett for CABS skinneholdere som benyttes når avstanden mellom hver fase er lenger enn 175 mm og aluminiumskinnen er lenger enn 600 mm, som ved bruk av CABS-APP aluminiumskinne 2000 mm. CABS-FIX settet er i elektrogalvanisert stål og inneholder 12 stk. gjengestag M6, 6 stk. muttere M6 og 6 stk. skiver.