nVent ERIFLEX - Flettetilkobling PB 16 16 mm, Lengde 15 mm - 557180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 16
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775571805
Elnummer
1223385
Leverandørens varenummer
557180
Typebeskrivelse
1223385
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
16
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
0
Identifisering farge:
Uten


