nVent ERIFLEX - Flettetilkobling PB 25 22 mm, Lengde 25 mm - 557190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 25
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775571904
Elnummer
1223386
Leverandørens varenummer
557190
Typebeskrivelse
1223386
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
25
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
0
Identifisering farge:
Uten


