nVent ERIFLEX - Flettetilkobling PB 50 30 mm, Lengde 30 mm - 557380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 50
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775573809
Elnummer
1223402
Leverandørens varenummer
557380
Typebeskrivelse
1223402
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
50
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
0
Identifisering farge:
Uten


