nVent ERIFLEX - FLEXIBAR Fortinnet 2m 3x13 184A,?T60K, 19.5 mm², 115 ?C - 534004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt ledertverrsnitt:
19,5 mm²Se tilgjengelige varianter24 mm²
Se tilgjengelige varianter40 mm²
Se tilgjengelige varianter48 mm²
Se tilgjengelige varianter60 mm²
Se tilgjengelige varianter64 mm²
Se tilgjengelige varianter72 mm²
Se tilgjengelige varianter80 mm²
Se tilgjengelige varianter96 mm²
Se tilgjengelige varianter100 mm²
Se tilgjengelige varianter120 mm²
Se tilgjengelige varianter124 mm²
Se tilgjengelige varianter128 mm²
Se tilgjengelige varianter144 mm²
Se tilgjengelige varianter150 mm²
Se tilgjengelige varianter160 mm²
Se tilgjengelige varianter192 mm²
Se tilgjengelige varianter200 mm²
Se tilgjengelige varianter21,6 mm²
Se tilgjengelige varianter24,8 mm²
Se tilgjengelige varianter240 mm²
Se tilgjengelige varianter250 mm²
Se tilgjengelige varianter252 mm²
Se tilgjengelige varianter256 mm²
Se tilgjengelige varianter300 mm²
Se tilgjengelige varianter315 mm²
Se tilgjengelige varianter320 mm²
Se tilgjengelige varianter378 mm²
Se tilgjengelige varianter400 mm²
Se tilgjengelige varianter43,2 mm²
Se tilgjengelige varianter480 mm²
Se tilgjengelige varianter49,6 mm²
Se tilgjengelige varianter500 mm²
Se tilgjengelige varianter504 mm²
Se tilgjengelige varianter600 mm²
Se tilgjengelige varianter630 mm²
Se tilgjengelige varianter64,8 mm²
Se tilgjengelige varianter640 mm²
Se tilgjengelige varianter800 mm²
Se tilgjengelige varianter1000 mm²
Se tilgjengelige varianter1200 mm²
Se tilgjengelige varianter74,4 mm²
Kabelbredde ca.:
13 mmSe tilgjengelige varianter6 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter63 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 19,5 mm²
Lederform - Flat
Kabelbredde ca. - 13 mm
Kabelhøyde ca. - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090041500839
Elnummer
1705904
Leverandørens varenummer
534004
Typebeskrivelse
FADV2MTC3X13
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
19,5 mm²
Lederform:
Flat
Kabelbredde ca.:
13 mm
Kabelhøyde ca.:
3 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
13 mm
ERIFLEX FLEXIBAR Advanced er en fortinnet fleksibel strømskinne med halogenfri isolasjon, som leveres i tverrsnitt fra 24mm² til 1200mm² . FLEXIBAR Advanced leveres i lengder opp til 5 meter med 2 meter som standard. Isolasjonen er en selvslukkende termoplastisk elastomer, godkjent som dobbeltisolasjon (klasse II) og med arbeidstemperatur fra – 25°C til + 115°C. De innvendige rillene i isolasjonen bidrar til at kontakten mellom kobberlamellene og isolasjonen reduseres til under 20% . FLEXIBAR har ubegrensede vri og bøyeegenskaper og kan kappes, bøyes, hulles og vris og holder konstant isolasjonstykkelse rundt hjørner. ERIFLEX FLEXIBAR tåler vibrasjon godt, og tillater tettere montering enn vanlige uisolerte kobberskinner. Ved de mest kompliserte og kompakte tilkoblinger reduseres risikoen for dårlig kontakt ved hullstansing direkte gjennom kobberlamellene og bruk av bolter og mutter, eller bruk av ERIFLEX FLEXIBAR tilkoblingsklemmer. Kvaliteten på kobberlamellene er høy med 99,9% renhet. Dielektriske egenskaper på 20 KV/mm og for nominell spenning 1000 V AC og 1500 V DC. Høy strømføringsevne ift. volum og vekt og enkel montering gjør FLEXIBAR til et kostnadseffektiv alternativ til kabel. ERIFLEX FLEXIBAR benyttes hyppig i el-tavler, el-billadere, i transformatorstasjoner og for sammenkobling av batterier i ferger og skip med elektrisk fremdrift. IEC 61439.1, Veritas Certified- No 02859/DOBV Ship application, ABS-Certificate No : 08-HS365878-1-PDA-DUP-Marine & Offshore Applications. CE og Class II Conductors. IEC 61439-1. Chapter 8.4.4-Protection by total insulation. IEC 61439-1:§ 8.6.3


