nVent ERIFLEX - FLEXIBAR Skinne 2m 2X15,5X0,8 212 A, Br.15,5mm - 552390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 24,8 mm²
Lederform - Flat
Kabelbredde ca. - 16 mm
Kabelhøyde ca. - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775523903
Elnummer
1706224
Leverandørens varenummer
552390
Typebeskrivelse
1706224
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
24,8 mm²
Lederform:
Flat
Kabelbredde ca.:
16 mm
Kabelhøyde ca.:
2 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
16 mm
Fleksibel strømskinne i lengder opp til 4 meter med 2 meter som standard. Leveres med selvslukkende isolasjon klasse II for ekstreme forhold. Arbeidstemperatur fra – 25°C til + 105°C. Leveres i rød/fortinnet kobber fra 24mm² til 1200mm² og har patentert isolasjon med innvendige riller. Dette reduserer kontakten mellom kobberlamellene og isolasjonen til under 20% . ERIFLEX FLEXIBAR leveres også i halogenfri utførelse, benevnt FLEXIBAR ADVANCED. ERIFLEX FLEXIBAR har ubegrensede vri og bøyeegenskaper og kan kappes, bøyes, hulles og vris og holder konstant isolasjonstykkelse rundt hjørner. ERIFLEX FLEXIBAR har fortreffelig evne ved vibrasjon og tillater tettere montering enn vanlige uisolerte kobberskinner. Ved de mest kompliserte og kompakte tilkoblinger reduseres risikoen for dårlig kontakt ved hullstansing direkte gjennom kobberlamellene og bruk av bolter og mutter, eller bruk av ERIFLEX FLEXIBAR tilkoblingsklemmer. Kvaliteten på kobberlameller er høy med 99,9% renhet. Dielektriske egenskaper på 20 KV/mm og for nominell spenning 1000 V AC og 1500 V DC. Benyttes hyppig bl.a. i el-tavler og som trafo-tilkobling. IEC 61439.1, Veritas Certified- No 02859/DOBV Ship application, ABS-Certificate No : 08-HS365878-1-PDA-DUP-Marine & Offshore Applications. CE og Class II Conductors. IEC 61439-1. Chapter 8.4.4-Protection by total insulation. IEC 61439-1:§ 8.6.3


