Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

nVent ERIFLEX - FLEXIBAR Skinne Kit P 250A T FLX-KIT-250A-T - 541800

KopierKopier
nVent ERIFLEX - FLEXIBAR Skinne Kit P 250A T FLX-KIT-250A-T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775418001

Elnummer

1705773

Leverandørens varenummer

541800

Typebeskrivelse

1705773

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Klargjort for direktemontering på effektbryter. Ferdig formet bøyd, vridd, avisolert og med utstansede hull. Kan monteres i tre ulike konfigurasjoner. Leveres ferdig klargjort og med transparente endedeksler for visuell kontroll. Endedeksler passer også til IBSB/BR. Komplett sett for IT x 3 eller for TN x 4. 250 A eller 630 A. IEC 61439-1