nVent ERIFLEX - FLEXIBAR Skinne Kit P 250A TN FLX-KIT-250A-TN - 541805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775418056
Elnummer
1705774
Leverandørens varenummer
541805
Typebeskrivelse
1705774
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Klargjort for direktemontering på effektbryter. Ferdig formet bøyd, vridd, avisolert og med utstansede hull. Kan monteres i tre ulike konfigurasjoner. Leveres ferdig klargjort og med transparente endedeksler for visuell kontroll. Endedeksler passer også til IBSB/BR. Komplett sett for IT x 3 eller for TN x 4. 250 A eller 630 A. IEC 61439-1