nVent ERIFLEX - FLEXIBAR Tillkobling FLG 400A Terminalklemme 30 mm x 40 mm - 569170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Flatskinne
Maks nominell driftsstrøm Ie - 40 A
Klemmens bredde - 30 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893042726
Elnummer
1223526
Leverandørens varenummer
569170
Typebeskrivelse
1223526
Egnet for:
Flatskinne
Maks nominell driftsstrøm Ie:
40 A
Klemmens bredde:
30 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja


