nVent ERIFLEX - Isolator ISO TP 35M10 Høyde35 mm M10 bolt - 548490

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Isolator  ISO TP 35M10 Høyde35 mm M10 bolt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Isolator

  • Materiale - Kunststoff/rustfritt stål 304 (V2A)

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775484907

Elnummer

1705792

Leverandørens varenummer

548490

Typebeskrivelse

1705792

Type tilbehør/reservedel:

Isolator

Materiale:

Kunststoff/rustfritt stål 304 (V2A)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Original ERIFLEX ISO TP Lavspenningsisolator med metriske gjenger. Høy resistens mot lekkasjestrømmer. Halogenfri. Meget stabile elektriske- og mekaniske egenskaper med forsterket polyamid fibre for å unngå skader i overflaten på isolatoren. På ISO-TP er overflaten glatt og med svært god finish. Dielektrisk holdfasthet opp til 1000 V AC og 1500 V DC. Gjengede metriske stålinnsatser i elektrogalvanisert stål av høy kvalitet. Isolatoren tåler arbeidstemperaturer -40⁰C til + 130⁰C. Meget høy kvalitet og finish. IEC 61439-1: § 8.6.3