nVent ERIFLEX - Isolator ISO TP 50M6 Høyde50 mm M6 bolt - 548570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Isolator
Materiale - Kunststoff/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3479775485706
Elnummer
1706101
Leverandørens varenummer
548570
Typebeskrivelse
1706101
Type tilbehør/reservedel:
Isolator
Materiale:
Kunststoff/rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Original ERIFLEX ISO TP Lavspenningsisolator med metriske gjenger. Høy resistens mot lekkasjestrømmer. Halogenfri. Meget stabile elektriske- og mekaniske egenskaper med forsterket polyamid fibre for å unngå skader i overflaten på isolatoren. På ISO-TP er overflaten glatt og med svært god finish. Dielektrisk holdfasthet opp til 1000 V AC og 1500 V DC. Gjengede metriske stålinnsatser i elektrogalvanisert stål av høy kvalitet. Isolatoren tåler arbeidstemperaturer -40⁰C til + 130⁰C. Meget høy kvalitet og finish. IEC 61439-1: § 8.6.3