Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F120-530 120mm², 530 mm, M10-M10, 468 - 558531

KopierKopier
nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F120-530 120mm², 530 mm, M10-M10, 468

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 120 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Lederform - Flat

  • Flettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3479775585314

Elnummer

4309531

Leverandørens varenummer

558531

Typebeskrivelse

IBSBADV 120-530

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

120 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Lederform:

Flat

Flettet:

Ja

Lengde:

530 mm

Med kabelsko:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

39 mm

Kabelbredde ca.:

36 mm

Kabelhøyde ca.:

4,4 mm

Isolert:

Ja

Med koblingslist:

nei

Tilkoblingsende hullet:

Ja

DNV Sertifikat ! Typegodkjenning DNV. Kortslutningstestet iht. IEC 61439-1 (NEFI). Høy sikkerhetsklasse. Bruddsikre press-sveisede terminaler med høy vibrasjonsresistens. Høy strømføringsevne. Halogenfri Isolasjon (TPE). Universelt produkt godkjent for bruk i alle elektroinstallasjoner, industrielt og maritimt. Isolert Kobberlisse F 120 er en kostnadseffektiv universell produktløsning beregnet til bruk sammen med effektbrytere og annet elektrisk lavspenningsutstyr. Isolert Kobberlisse type F kobles direkte på tilkoblingsklemmene på effektbryteren, uten unødig bruk av tid til tilpasninger og overganger som skiver, kabelsko eller forlengere. Produsert etter ISO 9001 standard. IEC 61439. 1 Class II Isolasjon. Dielektrisk styrke 20 KV/mm. Isolasjon tåler arbeidstemperaturer fra – 50 ⁰C til + 115 ⁰C. 1000 V AC og 1500 V DC. Isolert Kobberlisse type F 120 leveres i fortinnet kobber med tverrsnitt 120 mm² med ferdige monteringshull i hver ende på 10,5/10,5 mm. Lengder fra 230 mm til 1030 mm. Typisk strømføringsnivå 400 A. 468 A ved ΔT 50 K.