nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F240-500 SCS 240mm², 500 mm, M10-M12, 718 - 4300293 (558641MTO)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 240 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090041500679
Elnummer
4300293
Leverandørens varenummer
4300293 (558641MTO)
Typebeskrivelse
IBST 240
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
240 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
39 mm
Bredde på leder ca.:
36 mm
Høyde på leder ca.:
9,2 mm
Lengde:
500 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja
Med kabelsko:
nei