nVent ERIFLEX - Isolert Kobberlisse F50-430 50mm², 430 mm, M8-M10, 274 A - 558509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Lederform - Flat
Flettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3479775585093
Elnummer
4309509
Leverandørens varenummer
558509
Typebeskrivelse
IBSB ADVANCED 50-430-8-10
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
50 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Lederform:
Flat
Flettet:
Ja
Lengde:
430 mm
Med kabelsko:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
27 mm
Kabelbredde ca.:
25 mm
Kabelhøyde ca.:
3 mm
Isolert:
Ja
Med koblingslist:
nei
Tilkoblingsende hullet:
Ja


